Spécifications
Dimensions
- Longueur totale896 mm
- Overall Width12 mm
- Pas8 mm
- Longueur du pas896 mm
Details
- Type de courroie8MXT
- MatérielPolyuréthane
- Température de fonctionnement maximale248 °F
- Number Of Teeth112
- Nombre de côtés dentés1
- Matériau du cordon de renforcementCordon en fibre de carbone à module élevé
- Caractéristiques de résistanceRésistant à l’huile et à la chaleur
- CUP_NON038244291632
Aperçu
Description du fabricant
Ceinture synchrone 8MXT-896-12 Panther XT
- Conçu pour atteindre des puissances nominales plus élevées
- Conçu pour l’efficacité, le PantherXT réduit les largeurs d’entraînement, ce qui permet de réduire les conceptions d’entraînement et les coûts métalliques
- La construction en cordon de carbone avec une résistance élevée à la traction et une extensibilité minimale augmente la durabilité
- Le tissu est conçu pour être à faible friction et résistant à l’abrasion pour une durée de vie prolongée de la courroie
- Résistant à l’huile et à la chaleur jusqu’à 120°C/248°F
- Le caoutchouc HSN combine une élasticité et une dureté élevées pour une performance améliorée dans les environnements difficiles
- La construction en caoutchouc et la conception spéciale du tissu réduisent considérablement le bruit à haute fréquence par rapport à la construction de la courroie en polyuréthane
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
Timken Belts UpdateSince the acquisition of Carlisle belts in 2015, everything about a Timken belt has been weighed against the high expectations associated with the Timken brand. Best-in-Class Engineering and Development. Advanced Compound and Material Sciences. Exacting Tolerances for Dimensional Criteria
View Literature
Timken Flour Power Roller Mill BeltsAvoid downtime with durable and dependable Flour Power roller mill belts. Flour Power roller mill belts offer efficient and reliable power transmission in a compact drive solution.
View Literature
Timken Feather Picker V-BeltsReduce downtime and maintenance costs with premium quality Timken belts for poultry processing equipment.
View Literature