Spécifications
Dimensions
- Longueur totale1040 mm
- Global Largeur35 mm
- Pas8 mm
- Longueur du pas1040 mm
Détails
- Type de courroie8MPT
- Numéro CUP du fabricant785201947254
- MatérielPolymère
- Nombre de Dents130
- Nombre de côtés dentés1
- CUP_NON785201947254
Aperçu
- Durée de vie améliorée de la courroie
- Diminution de la dégradation de la tension
- Résistant au saut et au cisaillement
- Réduction de l’usure du pignon
- Amortissant les chocs
- Réduction du bruit
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Mise à jour des courroies TimkenDepuis l’acquisition des courroies Carlisle en 2015, tout ce qui concerne une courroie Timken a été comparé aux attentes élevées associées à la marque Timken. Meilleur ingénierie et développement de sa catégorie. Composés avancés et sciences des matériaux. Tolérances exactes pour les critères dimensionnels
Voir la circulaire
Les courroies pour moulin à rouleaux Flour Power de TimkenÉvitez les temps d’arrêt avec les courroies pour moulin à rouleaux Flour Power, durable et fiables. Les courroies de laminoir Flour Power offrent une transmission de puissance efficace et fiable dans une solution d’entraînement compacte.
Voir la circulaire
Les courroies en V pour plumeuse TimkenRéduisez les temps d’arrêt et les coûts d’entretien grâce aux courroies Timken de qualité supérieure pour l’équipement de transformation de la volaille.
Voir la circulaire
Roulements à billes à montage hygiénique TimkenLes roulements à billes hygiéniques Timken améliorent la sécurité alimentaire et la disponibilité avec des boîtiers en acier inoxydable résistant à la corrosion ou des boîtiers thermodurcissables à détection optique. Conçus pour les lavages agressifs, ils sont dotés d’un nettoyage facile, d’une lubrification de qualité alimentaire et d’une conception hygiénique acceptée par l’USDA.
Voir la brochure