Spécifications
Dimensions
- Longueur totale1904 mm
- Global Largeur20 mm
- Pas8 mm
- Longueur du pas1904 mm
Détails
- Type de courroie8MPT
- MatérielPolymère
- Nombre de Dents238
- Nombre de côtés dentés1
- CUP_NON785201946196
Aperçu
- L’élément de traction en fibre sans aramide Ultra-CordMD offre résistance et stabilité dimensionnelle
- Les dents spécialement conçues sont faites de polychloroprène haute performance, un composé polymère avancé qui augmente la résistance et la résistance à l’abrasion des dents
- Le profil RPP® offre une performance supérieure pour les pignons RPP, HTS et PGGT2® ainsi que pour les pignons HPPD, Hawk Pd® et HTD®
- Rendement de 98 % à 99 % d’efficacité opérationnelle pour réduire la consommation d’énergie
- Puissance nominale plus élevée que les courroies synchrones en caoutchouc conventionnelles
- Disponible en pas de 8, 14 et 20 mm
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Mise à jour des courroies TimkenDepuis l’acquisition des courroies Carlisle en 2015, tout ce qui concerne une courroie Timken a été comparé aux attentes élevées associées à la marque Timken. Meilleur ingénierie et développement de sa catégorie. Composés avancés et sciences des matériaux. Tolérances exactes pour les critères dimensionnels
Voir la circulaire
Les courroies pour moulin à rouleaux Flour Power de TimkenÉvitez les temps d’arrêt avec les courroies pour moulin à rouleaux Flour Power, durable et fiables. Les courroies de laminoir Flour Power offrent une transmission de puissance efficace et fiable dans une solution d’entraînement compacte.
Voir la circulaire
Les courroies en V pour plumeuse TimkenRéduisez les temps d’arrêt et les coûts d’entretien grâce aux courroies Timken de qualité supérieure pour l’équipement de transformation de la volaille.
Voir la circulaire
Roulements à billes à montage hygiénique TimkenLes roulements à billes hygiéniques Timken améliorent la sécurité alimentaire et la disponibilité avec des boîtiers en acier inoxydable résistant à la corrosion ou des boîtiers thermodurcissables à détection optique. Conçus pour les lavages agressifs, ils sont dotés d’un nettoyage facile, d’une lubrification de qualité alimentaire et d’une conception hygiénique acceptée par l’USDA.
Voir la brochure