Motion
800-8MPT-12
Courroie d’entraînement Panther Panther - 8MPT, pas : 8 mm, longueur hors tout : 800 mm, largeur : 12 mm, dent : 100
N° D’ARTICLE MI07241896
N° MFR800-8MPT-12
Prix33.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie d’entraînement Panther Panther - 8MPT, pas : 8 mm, longueur hors tout : 800 mm, largeur : 12 mm, dent : 100
N° D’ARTICLE MI07241896
N° MFR800-8MPT-12
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
Prix33.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    800 mm
  • Global Largeur  
    12 mm
  • Pas
    8 mm
  • Longueur du pas
    800 mm

Détails

  • Type de courroie
    8MPT
  • Numéro CUP du fabricant
    785201945953
  • Matériel
    Polymère
  • Nombre de Dents  
    100
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • CUP_NON
    785201945953

Aperçu

Description du fabricant
800-8MPT-12 Ceinture Panther synchrone
  • Durée de vie améliorée de la courroie
  • Diminution de la dégradation de la tension
  • Résistant au saut et au cisaillement
  • Réduction de l’usure du pignon
  • Amortissant les chocs
  • Réduction du bruit