Motion
1848-14MPT-42
Courroie d’entraînement Panther Panther - 14MPT, pas : 14 mm, longueur hors tout : 1848 mm, largeur : 42 mm, dent : 132
N° D’ARTICLE MI07241958
N° MFR1848-14MPT-42
Prix548.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie d’entraînement Panther Panther - 14MPT, pas : 14 mm, longueur hors tout : 1848 mm, largeur : 42 mm, dent : 132
N° D’ARTICLE MI07241958
N° MFR1848-14MPT-42
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
Prix548.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    1848 mm
  • Global Largeur  
    42 mm
  • Pas
    14 mm
  • Longueur du pas
    1848 mm

Détails

  • Type de courroie
    14MPT
  • Matériel
    Polymère
  • Nombre de Dents  
    132
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • CUP_NON
    785201943621

Aperçu

Description du fabricant
1848-14MPT-42 Ceinture Panther synchrone
  • L’élément de traction en fibre sans aramide Ultra-CordMD offre résistance et stabilité dimensionnelle
  • Les dents spécialement conçues sont faites de polychloroprène haute performance, un composé polymère avancé qui augmente la résistance et la résistance à l’abrasion des dents
  • Le profil RPP® offre une performance supérieure pour les pignons RPP, HTS et PGGT2® ainsi que pour les pignons HPPD, Hawk Pd® et HTD®
  • Rendement de 98 % à 99 % d’efficacité opérationnelle pour réduire la consommation d’énergie
  • Puissance nominale plus élevée que les courroies synchrones en caoutchouc conventionnelles
  • Disponible en pas de 8, 14 et 20 mm