Motion
KIT D'EXTENSION D'ENTRETOISE RAPTOR ES4

DODGE
RAPTOR ES4 SPACER EXTENSION KIT

KIT D'EXTENSION D'ENTRETOISE RAPTOR ES4
N° D’ARTICLE MI07247735
N° MFRRAPTOR ES4 SPACER EXTENSION KIT
Prix128.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
RAPTOR ES4 SPACER EXTENSION KIT

KIT D'EXTENSION D'ENTRETOISE RAPTOR ES4
N° D’ARTICLE MI07247735
N° MFRRAPTOR ES4 SPACER EXTENSION KIT
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
Prix128.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    4 °
  • Désalignement axial
    0.3125 po
  • Taille du raccord
    4
  • Désalignement parallèle
    0.1875 po
  • Largeur
    0 cm

Détails

  • Composant de couplage
    Rallonge d’entretoise
  • Style de couplage
    Pneu divisé
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Puissance à 100 tr/min
    0.89 hp
  • Lubrification
    Aucun
  • Vitesse maximale
    7500 tr/min
  • Nombre de boulons
    8
  • Type de produit
    Pneus d’accouplement et éléments flexibles
  • Espacement de l’arbre
    Entretoise
  • Cote de température
    Maximum 220 degrés Fahrenheit, minimum -45
  • Couple nominal (po-lb)
    558 po-lb
  • CUP_NON
    781568823828

Aperçu

Description du fabricant
ES4 KIT D'ENTRETOISE RAPTOR EXT 017042