Motion
24013-2RS5W/C3S3VT143B

SKF
24013-2RS5W/C3S3VT143B

Roulement à rouleaux sphériques – DI 65 mm, DI 100 mm, largeur 35 mm, alésage droit, scellé, C3
N° D’ARTICLE MI07249575
N° MFR24013-2RS5W/C3S3VT143B
Prix1,380.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
24013-2RS5W/C3S3VT143B

Roulement à rouleaux sphériques – DI 65 mm, DI 100 mm, largeur 35 mm, alésage droit, scellé, C3
N° D’ARTICLE MI07249575
N° MFR24013-2RS5W/C3S3VT143B
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
Prix1,380.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    65 mm
  • Extérieur Diamètre  
    100 mm
  • Global Largeur  
    35 mm
  • Poids
    2.1 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Dégagement interne
    C3
  • Localisation
    Aucun
  • Lubrification
    Graisse
  • Nombre de lignes
    2
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Élément roulant
    Rouleau sphérique
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Série
    240

Aperçu

Description du fabricant
24013-2RS5W/C3S3VT143B BRG