Spécifications
Dimensions
- Poids du compresseur8.60 lb
Détails
- Pression d’air100 psi
- Débit d’air0.8 pcm
- Applicationmédical, dentaire, laboratoire, industriel, agroalimentaire, environnemental, gicleurs secs, industrie pétrolière et gazière, transport, impression, oem, automatisation
- Règlement sur la liste des approbationscURus / CE
- Matériau du compresseurFonte
- Sans fil ou avec filAvec cordon
- ECCNEAR99
- Pression continue maximale100 psi
- Pression maximale100 psi
- Débit d’air maximal0.8 pcm
- Nombre de phases de moteurCA monophasé
- Compresseur sans huileoui
- Portable ou fixePortable
- Niveau sonore70 dB
- Tension d’alimentation100-120 V
- Tension110/115 V