Motion
64696 SCOTCH ATG 752C APPLICATION ADHÉSIVE 1/2", 3/4", ET 1/4"

3M
64696 SCOTCH ATG 752C ADHESIVE APPL 1/2", 3/4", AND 1/4"

Scotch® Applicateur adhésif ATG 752C , rouleaux de 1/2 po et 3/4 po de large, 6 par caisse
N° D’ARTICLE MI07250143
N° MFR64696 SCOTCH ATG 752C ADHESIVE APPL 1/2", 3/4", AND 1/4"
Prix66.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
64696 SCOTCH ATG 752C ADHESIVE APPL 1/2", 3/4", AND 1/4"

Scotch® Applicateur adhésif ATG 752C , rouleaux de 1/2 po et 3/4 po de large, 6 par caisse
N° D’ARTICLE MI07250143
N° MFR64696 SCOTCH ATG 752C ADHESIVE APPL 1/2", 3/4", AND 1/4"

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix66.94 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Application
    Fermeture de la boîte
  • Couleur
    Bleu
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115646966
  • CUP_NON
    00051115646966

Aperçu

Description du fabricant
APPL ADHÉSIF 64696 SCOTCH ATG 752C
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Applique de l’adhésif tout en retirant et en rembobinant la doublure dans l’applicateur pour éliminer le nettoyage
  • Permet une application contrôlée en appuyant sur une gâchette
  • Le couvercle transparent permet une inspection rapide et facile pour montrer le ruban restant
  • L’applicateur convient à l’utilisation de rouleaux adhésifs de 3/4 po et 1/2 po de largeur
  • L’adaptateur permet l’utilisation de rouleaux de 1/2 po sur l’applicateur ATG700
  • Les engrenages couverts minimisent les blocages de l’applicateur