Motion
IDF100F-30
Séchoir à air réfrigéré - 565.04 scfm à 50 Hz, 663.92 scfm à 60 Hz Capacité de débit d’air, 145 psi max., 3 phase, 200/220 V c.a., 50/60 Hz, 2 BSPT Port Size, R 407.c Réfrigérant
N° D’ARTICLE MI07250256
N° MFRIDF100F-30
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Séchoir à air réfrigéré - 565.04 scfm à 50 Hz, 663.92 scfm à 60 Hz Capacité de débit d’air, 145 psi max., 3 phase, 200/220 V c.a., 50/60 Hz, 2 BSPT Port Size, R 407.c Réfrigérant
N° D’ARTICLE MI07250256
N° MFRIDF100F-30
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    54.130 po
  • Global Longueur  
    44.500 po
  • Largeur totale
    29.600 po
  • Taille du port
    2 BSPT

Détails

  • Catalogue du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    113 °F
  • Débit d’air maximal
    663.92 scfm
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Température de fonctionnement min.
    36 °F
  • Type de réfrigérant
    R 407.c
  • Point de rosée standard
    50 °F
  • Courant d’alimentation
    10.5/11.5 A
  • Fréquence d’alimentation
    50/60 Hz
  • Phase d’approvisionnement
    3
  • Tension d’alimentation
    200/220 V c.a.

Aperçu

Description du fabricant
SÉCHOIR IDF100F-30
  • Fonctionnement à 50/60 Hz
  • Température d'arrivée d'air max. : 140°F (60°C)
  • Débit max. aux conditions nominales : 1,059 scfm (30m³/min (ANR) @50°F (10°C) PDP
  • Connexions : les filetages R sont standard sur la taille 100, les brides JIS sur les tailles 125/150

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté