Motion
11-11523-A2

TOPWORX
11-11523-A2

Capteur de proximité à contact sec sans levier, modèle 11 - Capteur de proximité à contact sec, détection latérale étendue, commutateur SPDT, 9.52 mm, distance de détection : 0.375 po, 120 V c.a../10A, 240 V c.a./5A, 480 V c.c./2.5A, 24 V c.c./3A, 48 V c.c./1A, 120 V dc/0.5A, position de sortie inférieure, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI07251630
N° MFR11-11523-A2
Prix806.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TOPWORX
11-11523-A2

Capteur de proximité à contact sec sans levier, modèle 11 - Capteur de proximité à contact sec, détection latérale étendue, commutateur SPDT, 9.52 mm, distance de détection : 0.375 po, 120 V c.a../10A, 240 V c.a./5A, 480 V c.c./2.5A, 24 V c.c./3A, 48 V c.c./1A, 120 V dc/0.5A, position de sortie inférieure, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI07251630
N° MFR11-11523-A2
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
Prix806.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Portée de détection ferreuse
    9.52 mm, 0.375 po

Détails

  • Classification de zone
    ULCl I, Div 1, Grps A-D, Cl II, Div 1, Grps E-G, Cl III
  • Style de carrosserie
    Carré
  • Exigences relatives au circuit
    PNP/NPN/NO/NC
  • Formulaire de contact
    SPDT
  • Valeur nominale électrique
    120 V ac/10A, 240 V ac/5A, 480 V ac/2.5A, 24 V dc/3A, 48 V dc/1A, 120 V dc/0.5A
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Type d’interrupteur de fin de course
    Capteur de proximité à contact sec
  • Position de sortie
    Bas
  • Type de produit
    Interrupteurs de proximité à contact sec
  • Type de détection
    Détection latérale étendue
  • Série
    10/20-Series
  • Activation de la commutation
    Cible ferreuse ou magnétique
  • Fonction de commutation
    Contact sec
  • Fiche technique
  • Option de câblage
    Fils conducteurs - calibre 18 , isolés en PVC, 3ft

Aperçu

Description du fabricant
TYPE D’INTERRUPTEUR DE FIN DE COURSE 11-11523-A2 SPDT