Motion
73-13564-A3

TOPWORX
73-13564-A3

Capteur de proximité à contact sec sans levier, modèle 73 - Capteur de proximité à contact sec, détection de précision à l’extrémité, commutateur SPDT, 2.5 mm, distance de détection : 0.100 po, 120 V ac/4A, 240 V ac/2A, 24 V dc/3A, 48 V dc/1.25A, position de sortie inférieure, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI07252728
N° MFR73-13564-A3
Prix875.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TOPWORX
73-13564-A3

Capteur de proximité à contact sec sans levier, modèle 73 - Capteur de proximité à contact sec, détection de précision à l’extrémité, commutateur SPDT, 2.5 mm, distance de détection : 0.100 po, 120 V ac/4A, 240 V ac/2A, 24 V dc/3A, 48 V dc/1.25A, position de sortie inférieure, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI07252728
N° MFR73-13564-A3
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
Prix875.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Portée de détection ferreuse
    2.5 mm, 0.100 po

Détails

  • Classification de zone
    cULusCl I, Div 1, Grps A-D, Cl II, Div 1, Grps E-G, Cl III
  • Style de carrosserie
    Ronde
  • Exigences relatives au circuit
    PNP/NPN/NO/NC
  • Formulaire de contact
    SPDT
  • Valeur nominale électrique
    120 V ac/4A, 240 V ac/2A, 24 V dc/3A, 48 V dc/1.25A
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Type d’interrupteur de fin de course
    Capteur de proximité à contact sec
  • Position de sortie
    Bas
  • Type de produit
    Interrupteurs de proximité à contact sec
  • Type de détection
    Détection de précision de l’extrémité
  • Série
    73-Series
  • Activation de la commutation
    Cible ferreuse ou magnétique
  • Fonction de commutation
    Contact sec
  • Fiche technique
  • Option de câblage
    Fils de connexion isolés en PVC, calibre 18, 6ft

Aperçu

Description du fabricant
PROXIMITÉ DU BARIL 73-13564-A3 SPDT