Motion
73-13569-A4

TOPWORX
73-13569-A4

Capteur de proximité à contact sec sans levier modèle 73 - Capteur de proximité à contact sec, détection de précision de l’extrémité, formulaire de contact SPDT, 2.5 mm, portée de détection de 0.100 po, 120 V c.a./4A, 24 V c.c./3A, position de sortie inférieure, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI07252758
N° MFR73-13569-A4
Prix901.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TOPWORX
73-13569-A4

Capteur de proximité à contact sec sans levier modèle 73 - Capteur de proximité à contact sec, détection de précision de l’extrémité, formulaire de contact SPDT, 2.5 mm, portée de détection de 0.100 po, 120 V c.a./4A, 24 V c.c./3A, position de sortie inférieure, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI07252758
N° MFR73-13569-A4
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
Prix901.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Portée de détection ferreuse
    2.5 mm, 0.100 po

Détails

  • Classification de zone
    ATEX/IECEx Zone 1, Exdb
  • Style de carrosserie
    Ronde
  • Exigences relatives au circuit
    PNP/NPN/NO/NC
  • Formulaire de contact
    SPDT
  • Valeur nominale électrique
    120 V ac/4A, 24 V dc/3A
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Type d’interrupteur de fin de course
    Capteur de proximité à contact sec
  • Température ambiante maximale
    50 °C
  • Température ambiante min.
    -40 °C
  • Position de sortie
    Bas
  • Type de produit
    Interrupteurs de proximité à contact sec
  • Type de détection
    Détection de précision de l’extrémité
  • Série
    73-Series
  • Fonction de commutation
    Contact sec
  • Option de câblage
    Fils de connexion en PVC, 12 pi

Aperçu

Description du fabricant
PROXIMITÉ DU BARIL 73-13569-A4 SPDT
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon