Spécifications
Dimensions
- Portée de détection ferreuse6.3 mm, 0.250 po
Détails
- Classification de zoneUL à usage général
- Style de carrosserieCarré
- Exigences relatives au circuitPNP/NPN/NO/NC
- Formulaire de contactDPDT
- Valeur nominale électriqueAC Ratings1250watts à 120, 240, 480 ou 600V
- Matériau du boîtierLaiton
- Type d’interrupteur de fin de courseCapteur de proximité à contact sec
- Position de sortieBas
- Type de produitInterrupteurs de proximité à contact sec
- Type de détectionDétection d’extrémité étendue
- Série81-Series
- Activation de la commutationCible ferreuse ou magnétique
- Fonction de commutationContact sec
- Fiche technique
- Option de câblageFils conducteurs - calibre 18 , isolés en PVC, 3ft
Aperçu
Description du fabricant
TYPE D’INTERRUPTEUR DE FIN DE COURSE 81-20518-A2 DPDT