Motion
81-20528-8DD

TOPWORX
81-20528-8DD

Capteur de proximité à contact sec sans levier modèle 81 - Capteur de proximité à contact sec, détection à extrémité étendue, forme de contact DPDT, 6.3 mm, 0.250 dans la portée de détection, CA Ratings1250watts @ 120, 240, 480 ou 600V, position de sortie inférieure, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI07254062
N° MFR81-20528-8DD
Prix2,392.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TOPWORX
81-20528-8DD

Capteur de proximité à contact sec sans levier modèle 81 - Capteur de proximité à contact sec, détection à extrémité étendue, forme de contact DPDT, 6.3 mm, 0.250 dans la portée de détection, CA Ratings1250watts @ 120, 240, 480 ou 600V, position de sortie inférieure, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI07254062
N° MFR81-20528-8DD
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
Prix2,392.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Portée de détection ferreuse
    6.3 mm, 0.250 po

Détails

  • Classification de zone
    UL à usage général
  • Style de carrosserie
    Carré
  • Exigences relatives au circuit
    PNP/NPN/NO/NC
  • Formulaire de contact
    DPDT
  • Valeur nominale électrique
    AC Ratings1250watts à 120, 240, 480 ou 600V
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Type d’interrupteur de fin de course
    Capteur de proximité à contact sec
  • Position de sortie
    Bas
  • Type de produit
    Interrupteurs de proximité à contact sec
  • Type de détection
    Détection d’extrémité étendue
  • Série
    81-Series
  • Activation de la commutation
    Cible ferreuse ou magnétique
  • Fonction de commutation
    Contact sec
  • Fiche technique
  • Option de câblage
    Connecteur sous-marin 8 broche

Aperçu

Description du fabricant
TYPE D’INTERRUPTEUR DE FIN DE COURSE 81-20528-8DD DPDT