Motion
32704382
Diamètre intérieur de 0.6250 po, longueur de tuyau de 76200 mm, pression de service de 60 psi, plage de température de -40 à 257 °F
N° D’ARTICLE MI07254636
N° MFR32704382
Prix561.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Diamètre intérieur de 0.6250 po, longueur de tuyau de 76200 mm, pression de service de 60 psi, plage de température de -40 à 257 °F
N° D’ARTICLE MI07254636
N° MFR32704382
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
Prix561.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur du tuyau
    0.6250 po
  • Longueur du tuyau
    76200 mm

Détails

  • Type de tuyau
    Tuyau de chauffage
  • Plage de température
    -40 à 257 °F
  • Pression de service
    60 psi

Aperçu

Description du fabricant
28417 5/8X250FT FLEXIBLE DE CHAUFFAGE