Motion
4 C 80 Q
Poulie à courroie en V - Section de courroie C, rainure 4 , diamètre extérieur 8.4000 po, bague conique fendue, bague série Q, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI07254747
N° MFR4 C 80 Q
Prix896.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie à courroie en V - Section de courroie C, rainure 4 , diamètre extérieur 8.4000 po, bague conique fendue, bague série Q, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI07254747
N° MFR4 C 80 Q
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
Prix896.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    C
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1.0000 à 2.6250 po
  • Visage Largeur  
    4.3760 po
  • Extérieur Diamètre  
    8.4000 po
  • Diamètre du pas
    8.4000 po
  • Poids
    24.10 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Cône divisé broyé
  • Série de coussinets
    Q
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    697950676036
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Rainures  
    4
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V
  • CUP_NON
    697950676036

Aperçu

Description du fabricant
4 C 80 Q POULIE MST CONVENTIONNELLE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté