Spécifications
Dimensions
- Taille hexagonale1.625 po / 41.275 mm
- Poids1.77 lb
Détails
- Type d’adaptateurCoudes et droits
- Matériau du corpsAcier
- Style de fin 1EIG
- Filetage de l’extrémité 11-5/8-12
- Type de fin 1mâle réglable
- Style de fin 2EIG
- Extrémité 2 Filetage1-5/8-12
- Type de fin 2mâle réglable
- Code d’harmonisation7318.16.0085
- Catalogue du fabricant
- Normes respectéesLes raccords Steel 37 Flare (JIC) sont conformes aux normes SAE J514, SAE 1926 et MS\n(Caractéristiques militaires).