Motion
B41761

Parco Inc
B41761

Support de coin intérieur - série 10 , matériau en aluminium, couleur claire, 3 trous, angle de 90 °
N° D’ARTICLE MI07255382
N° MFRB41761
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Parco Inc
B41761

Support de coin intérieur - série 10 , matériau en aluminium, couleur claire, 3 trous, angle de 90 °
N° D’ARTICLE MI07255382
N° MFRB41761
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    90 °
  • Poids
    0.04 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les supports de coin intérieurs offrent un moyen facile de créer une connexion à 90 degrés qui est réglable sur la longueur de votre fente en T, ce qui permet un repositionnement et une flexibilité faciles.
  • Type de support
    Support de coin intérieur
  • Couleur
    Effacer
  • Matériel
    Aluminium
  • Norme de mesure
    Fractionnel
  • Nombre de trous
    3
  • Produits recommandés
    FC33930
  • Série
    10

Aperçu

Description du fabricant
SUPPORT DE COIN B41761
  • Toutes les extrusions sont fabriquées aux États-Unis, conformes à l’OSHA et à l’ANSI et sont 100 % compatibles avec les extrusions 80/20, Tslots, Bosch et les autres extrusions fractionnaires ou métriques sur le marché aujourd’hui.