Motion
XPW1626SF
Poulie d’aile standard - Face de couronne, 16 po de diamètre, 26 po de largeur de face, moyeu QD
N° D’ARTICLE MI07255493
N° MFRXPW1626SF
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie d’aile standard - Face de couronne, 16 po de diamètre, 26 po de largeur de face, moyeu QD
N° D’ARTICLE MI07255493
N° MFRXPW1626SF
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Visage Largeur  
    26 po
  • Alésage maximal
    2.5000 po
  • Poulie Diamètre  
    16 po
  • Poids
    154 lb

Détails

  • Type de visage
    Couronne
  • Numéro du concentrateur
    SF
  • Type de concentrateur
    QD
  • Type de poulie
    Poulie à oreilles standard

Aperçu

Description du fabricant
16X26 CF WING SF
  • Fournit une action autonettoyante efficace
  • Réduit l’abrasion sur la poulie et la courroie en empêchant l’accumulation excessive de matériau

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté