Motion
U32P4D
Moteur à usage général - 1-1/2 hp, 900 tr/min, 3 ph, 190/380//208-230/460 V, 184T châssis, boîtier totalement fermé et ventilé (TEFC), 50/60 Hz, 715 tr/min -875  tr/min de base, montage horizontal/sur pied, service continuel
N° D’ARTICLE MI07255518
N° MFRU32P4D
Prix1,579.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à usage général - 1-1/2 hp, 900 tr/min, 3 ph, 190/380//208-230/460 V, 184T châssis, boîtier totalement fermé et ventilé (TEFC), 50/60 Hz, 715 tr/min -875  tr/min de base, montage horizontal/sur pied, service continuel
N° D’ARTICLE MI07255518
N° MFRU32P4D
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
Prix1,579.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    184T
  • Dimension C de la longueur totale
    16.8 po
  • Facteur de service
    1.25
  • Diamètre de l’arbre
    1.1250 po
  • Couple
    9 pi-lb
  • Poids
    70 lb

Détails

  • Régime de base
    715 tr/min à 875 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    Les moteurs U.S. Motors® UNIMOUNT® sont dotés d’un châssis en aluminium extrudé et d’une hausse de température de classe F à un facteur de service de 1.25 , ce qui en fait le moteur le plus branché de l’industrie. Les pieds amovibles, les trousses C-Face et à bride en D, les trousses de couvercle de capot et les trousses de frein font des moteurs UNIMOUNT® l’un des moteurs les plus polyvalents de l’industrie. Les supports en aluminium combinés à des inserts de roulement en acier garantissent que les moteurs UNIMOUNT® sont à la fois légers et fiables.
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Aluminium
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    80.0 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Classe d’isolation
    F
  • Numéro CUP du fabricant
    786382117962
  • Courant maximal admissible
    3.2 A, 3.6 A, 6.4 A, 7.2 A
  • Modèle
    FR02
  • Puissance du moteur
    1-1/2 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    8
  • Tension d’alimentation du moteur
    190/380//208-230/460 V
  • Type de montage
    Horizontal / Pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6205-2Z-J/C3
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    EE, NEMA Premium
  • Rpm synchrone
    900 tr/min
  • CUP_NON
    786382117962

Aperçu

Description du fabricant
1 1/2 CH,875 ET 715 TR/MIN,U32P4D 208-230/46