Motion
2010-DA-SS
Vanne à aiguille - 2 po, coupleur femelle, x 1 po, adaptateur mâle, droite
N° D’ARTICLE MI07255712
N° MFR2010-DA-SS
Prix212.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vanne à aiguille - 2 po, coupleur femelle, x 1 po, adaptateur mâle, droite
N° D’ARTICLE MI07255712
N° MFR2010-DA-SS
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
Prix212.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    2 po
  • Extrémité 2 Taille
    1 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier inoxydable 316
  • Type de coupleur
    Coupleur femelle réducteur de type DA x adaptateur mâle
  • Type de fin 1
    Coupleur femelle
  • Type de fin 2
    Adaptateur mâle
  • Forme d’ajustement
    Droit
  • Matériel
    Acier inoxydable 316
  • Pression de fonctionnement maximale
    250 psi
  • Caractéristiques de sécurité
    En aucun cas, les accouplements à came et à rainure ne doivent être utilisés pour le service à l’air comprimé ou à la vapeur! En raison des différences de dimensions et de tolérances pour des raisons de sécurité, n’interchangez pas les produits d’autres fabricants avec les produits Dixon®.
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile

Aperçu

Description du fabricant
RACCORD DE TUYAU 2010-DA-SS

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté