Motion
H760A-002
Débitmètre à zone variable - hydraulique, 16, SAE, femelle, débit max. 2 gal/min
N° D’ARTICLE MI07255834
N° MFRH760A-002
Prix610.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Débitmètre à zone variable - hydraulique, 16, SAE, femelle, débit max. 2 gal/min
N° D’ARTICLE MI07255834
N° MFRH760A-002
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
Prix610.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    SAE 16 (1-5/16–12 UN)

Détails

  • Action
    Directement
  • Actionnement
    Hydraulique
  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Type de raccord d’extrémité
    Fileté
  • Type de débitmètre
    Débit
  • Plage de débit
    0.2 à 2 gal/min
  • Débit maximum
    2 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    3500 psi
  • Milieu de fonctionnement
    Fluides pétroliers
  • Norme de filetage
    EIG

Aperçu

Description du fabricant
H760A-002 DÉBITMÈTRE
  • Pression de service maximale : 3,500 psi
  • Le débit est mesuré dans la direction avant seulement, mais le débit inversé est autorisé
  • La conception à zone variable et à ressort unique du débitmètre en ligne permet d'installer les débitmètres dans n'importe quelle position sans affecter la précision
  • Échelle linéaire facile à lire, le produit le plus lisible de sa catégorie utilisant des indicateurs de couleur vive se déplaçant sur l’échelle linéaire graduée
  • 360° La protection/échelle rotative permet d'installer le compteur dans n'importe quelle orientation, sans égard au sens de la balance
  • Boîtier en aluminium; en option, ils sont disponibles en aluminium anodisé, laiton, acier inoxydable T303 et T316
  • Port de joint torique SAE recommandé sur le port NPT pour favoriser une connexion sans fuite

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté