Motion
204KRRB2
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage hexagonal, DI 0.6950 po, D.E 47 mm, largeur 0.8251 po, double joint, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI07255965
N° MFR204KRRB2
Prix51.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage hexagonal, DI 0.6950 po, D.E 47 mm, largeur 0.8251 po, double joint, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI07255965
N° MFR204KRRB2
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
Prix51.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.6950 po
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur de la bague intérieure
    20.995 mm
  • Extérieur Diamètre  
    47 mm
  • Global Largeur  
    0.8251 po
  • Cote de précision
    ABEC 1

Détails

  • Application
    Agriculture, zones à forte contamination
  • Matériau du roulement
    Acier SAE 52100
  • Type d’alésage
    Hexagonales
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    W204HRRB2 AGRICULTURE
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 204KRRB2 est un roulement à billes à gorge profonde/radiale hexagonal de 0.6950 po avec un diamètre extérieur de 47 mm et une largeur de 0.8251 po, doublement scellé pour une longue durée de vie.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    204KRRB2
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 300° F
  • Type de produit
    Roulements de lignes agricoles et agricoles
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    1200106945970

Aperçu

Description du fabricant
W204HRRB2 AGRICULTURE