Motion
GW214PPB3
Roulement pour outils agricoles - droit, 1.9375 po de diamètre extérieur, 110 mm de diamètre extérieur, 2.0000 po de largeur, double joint
N° D’ARTICLE MI07257671
N° MFRGW214PPB3
Prix224.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement pour outils agricoles - droit, 1.9375 po de diamètre extérieur, 110 mm de diamètre extérieur, 2.0000 po de largeur, double joint
N° D’ARTICLE MI07257671
N° MFRGW214PPB3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix224.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.9375 po
  • Largeur de la bague intérieure
    1.5620 po
  • Extérieur Diamètre  
    110 mm
  • Conception de diamètre extérieur
    Sphérique
  • Global Largeur  
    2.0000 po
  • Cote de précision
    ABEC 1

Détails

  • Application
    Agriculture
  • Matériau du roulement
    Acier SAE 52100
  • Type de roulement
    Roulements de lignes agricoles et agricoles
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    GW214RPPB3 AGRICULTURE
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Ce roulement à outils agricoles est un type à alésage droit avec un diamètre d’alésage de 1.9375 po, une fermeture double scellée, un diamètre extérieur de 125 mm et une largeur globale de 1.5620 po dans les roulements de ligne agricole et agricole.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GW214PPB3
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 300° F
  • Type de produit
    Roulements de lignes agricoles et agricoles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    14000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    8800 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Une seule rangée
  • Type de joint
    Joints d’étanchéité à deux contacts avec triple enveloppe à lèvres
  • Série
    GW
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    1200106044826

Aperçu

Description du fabricant
GW214RPPB3 AGRICULTURE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer