Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.7500 po
- Angle de contactSans objet
- Largeur de la bague intérieure0.7000 po
- Extérieur Diamètre52 mm
- Global Largeur0.7000 po
- Cote de précisionABEC 1
Détails
- ApplicationAgriculture, zones à forte contamination
- Matériau du roulementAcier SAE 52100
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureSimplement scellé
- Description205RY3 AGRICULTURE
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Dégagement interneC3
- Description longueLe 205KR3 est un roulement à billes radial/à gorge profonde de 0.7500 po avec un diamètre extérieur de 52 mm et une largeur de 0.7000 po, scellé unique pour une longue durée de vie.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant205KR3
- Plage de température de fonctionnement-20 à 300° F
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON1200106970002