Motion
W210PPB4
Roulement pour outils agricoles - carré, 1.1800 po de diamètre extérieur, 90 mm de diamètre extérieur, 30.2 mm de largeur, double joint
N° D’ARTICLE MI07258280
N° MFRW210PPB4
Prix100.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement pour outils agricoles - carré, 1.1800 po de diamètre extérieur, 90 mm de diamètre extérieur, 30.2 mm de largeur, double joint
N° D’ARTICLE MI07258280
N° MFRW210PPB4
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
Prix100.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.1800 po
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur de la bague intérieure
    30.175 mm
  • Extérieur Diamètre  
    90 mm
  • Conception de diamètre extérieur
    Sphérique
  • Global Largeur  
    30.2 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1

Détails

  • Application
    Agriculture
  • Matériau du roulement
    Acier SAE 52100
  • Type de roulement
    Roulements de lignes agricoles et agricoles
  • Type d’alésage
    Carré
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    W210SPPB4 AGRICULTURE
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Ce roulement à outils agricoles est un type d’alésage carré avec un diamètre d’alésage de 1.1800 po, une fermeture double scellée, un diamètre extérieur de 90 mm et une largeur globale de 30.20 mm dans les roulements de ligne agricoles et agricoles.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    36666
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 300° F
  • Type de produit
    Roulements de lignes agricoles et agricoles
  • Fente de remplissage de type ligne
    Une seule rangée
  • Type de joint
    Joints d’étanchéité à deux contacts avec triple enveloppe à lèvres
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    1200106962564

Aperçu

Description du fabricant
W210SPPB4 AGRICULTURE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer