Motion
207KRRB9
Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage hexagonal, DI 1.1260 po, D.E 2.8346 po, largeur 1.4843 po, double joint, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI07258588
N° MFR207KRRB9
Prix82.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage hexagonal, DI 1.1260 po, D.E 2.8346 po, largeur 1.4843 po, double joint, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI07258588
N° MFR207KRRB9

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix82.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.1260 po
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur de la bague intérieure
    37.694 mm
  • Extérieur Diamètre  
    2.8346 po
  • Global Largeur  
    1.4843 po
  • Cote de précision
    ABEC 1

Détails

  • Application
    Agriculture, zones à forte contamination
  • Matériau du roulement
    Acier SAE 52100
  • Type d’alésage
    Hexagonales
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    207HRRB9 AGRICULTURE
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 207KRRB9 est un roulement à billes à alésage hexagonal à gorge radiale profonde de 1.1260 po avec un diamètre extérieur de 2.8346 po et une largeur de 1.4843 po, doublement scellé pour une longue durée de vie.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    207KRRB9
  • Rpm max.
    3000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 300° F
  • Type de produit
    Roulements de lignes agricoles et agricoles
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    1200106969938

Aperçu

Description du fabricant
207HRRB9 AGRICULTURE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer