Motion
W211PP2
Roulement pour outils agricoles – Droit, 2.1880 po de diamètre extérieur, 100 mm de diamètre extérieur, 33.3 mm de largeur, double étanchéité
N° D’ARTICLE MI07258679
N° MFRW211PP2
Prix116.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement pour outils agricoles – Droit, 2.1880 po de diamètre extérieur, 100 mm de diamètre extérieur, 33.3 mm de largeur, double étanchéité
N° D’ARTICLE MI07258679
N° MFRW211PP2
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
Prix116.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.1880 po
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur de la bague intérieure
    33.338 mm
  • Extérieur Diamètre  
    100 mm
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Global Largeur  
    33.3 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1

Détails

  • Application
    Agriculture, zones à forte contamination
  • Matériau du roulement
    Acier SAE 52100
  • Type de roulement
    Roulements de lignes agricoles et agricoles
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    W211RPP2-A AGRICULTURE
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Ce roulement à outils agricoles est un type à alésage droit avec un diamètre d’alésage de 2.1880 po, une fermeture double scellée, un diamètre extérieur de 100 mm et une largeur globale de 33.30 mm dans les roulements de ligne agricole et agricole.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    36690
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 300° F
  • Type de produit
    Roulements de lignes agricoles et agricoles
  • Fente de remplissage de type ligne
    Une seule rangée
  • Type de joint
    Joint à lèvres triple
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    1200106999775

Aperçu

Description du fabricant
W211RPP2-A AGRICULTURE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer