Spécifications
Dimensions
- Diamètre du cercle de boulonnage4.6890 po
- Taille du boulon0.5315 po
- Diamètre à l’alésage1.2510 po
- Largeur de la bague intérieure36.512 mm
- Extérieur Diamètre80 mm
- Conception de diamètre extérieurDroit
- Global Largeur36.50 mm
- Cote de précisionABEC 1
Détails
- ApplicationAgriculture
- Matériau du roulementAcier SAE 52100
- Type d’alésageHexagonales
- Type de fermetureDouble scellement
- DescriptionGW208-KPPB50-H-OX-DF4X-A226
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Description longueCe roulement à outils agricoles est un type d’alésage hexagonal avec un diamètre d’alésage de 1.2510 po, une fermeture double scellée, un diamètre extérieur de 80 mm et une largeur globale de 36.50 mm dans les roulements de lignes agricoles et agricoles.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantGW208-KPPB50-H-OX-DF4X-A226
- Plage de température de fonctionnement-20 à 300° F
- Type de produitRoulements de lignes agricoles et agricoles
- Fente de remplissage de type ligneUne seule rangée
- Type de jointJoint à lèvres triple
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique