Motion
GW211-KPPB51-H-OB-FS-A222

PEER BEARING CO (SKF)
GW211-KPPB51-H-OB-FS-A222

Roulement pour outils agricoles – Hexagonal, 1.7510 po de diamètre extérieur, 100 mm de diamètre extérieur, 42.90 mm de largeur, double joint
N° D’ARTICLE MI07258883
N° MFRGW211-KPPB51-H-OB-FS-A222
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER BEARING CO (SKF)
GW211-KPPB51-H-OB-FS-A222

Roulement pour outils agricoles – Hexagonal, 1.7510 po de diamètre extérieur, 100 mm de diamètre extérieur, 42.90 mm de largeur, double joint
N° D’ARTICLE MI07258883
N° MFRGW211-KPPB51-H-OB-FS-A222
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    0.6560 po
  • Diamètre à l’alésage
    1.7510 po
  • Largeur de la bague intérieure
    42.863 mm
  • Extérieur Diamètre  
    100 mm
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Global Largeur  
    42.90 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1

Détails

  • Application
    Agriculture
  • Matériau du roulement
    Acier SAE 52100
  • Type d’alésage
    Hexagonales
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    GW211-KPPB51-H-OB-FS-A222 BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Description longue
    Ce roulement à outils agricoles est un type d’alésage hexagonal avec un diamètre d’alésage de 1.7510 po, une fermeture double scellée, un diamètre extérieur de 100 mm et une largeur globale de 42.90 mm dans les roulements de lignes agricoles et agricoles.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GW211-KPPB51-H-OB-FS-A222
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 300° F
  • Type de produit
    Roulements de lignes agricoles et agricoles
  • Fente de remplissage de type ligne
    Une seule rangée
  • Type de joint
    Joint à lèvres triple
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique

Aperçu

Description du fabricant
GW211-KPPB51-H-OB-FS-A222 BRG