Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.6398 po
- Largeur de la bague intérieure25.2 mm
- Extérieur Diamètre1.8504 po
- Global Largeur1.7370 po
- Cote de précisionABEC 1
Détails
- ApplicationAgriculture
- Matériau du roulementAcier SAE 52100
- Type de roulementRoulements à contact angulaire
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureOuvert
- Description5204-KPP55-R-A248 BRG
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Catalogue du fabricant
- Type de produitRoulements à contact angulaire
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à double rangée
- Type de jointJoint à lèvres triple
- Série5200
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique