Motion
BB204-PF3-R-A453

PEER BEARING CO (SKF)
BB204-PF3-R-A453

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 0.6320 po de diamètre intérieur, 1.7805 po de diamètre extérieur, 0.6100 po de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI07258894
N° MFRBB204-PF3-R-A453
Prix30.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER BEARING CO (SKF)
BB204-PF3-R-A453

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 0.6320 po de diamètre intérieur, 1.7805 po de diamètre extérieur, 0.6100 po de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI07258894
N° MFRBB204-PF3-R-A453
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
Votre prix30.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.6320 po
  • Largeur de la bague intérieure
    18.699 mm
  • Extérieur Diamètre  
    1.7805 po
  • Global Largeur  
    0.6100 po
  • Cote de précision
    ABEC 1

Détails

  • Application
    Agriculture
  • Matériau du roulement
    Acier SAE 52100
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    BB204-PF3-R-A453 BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Description longue
    Le BB204-PF3-R-A453 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 0.6320 po avec un diamètre extérieur de 1.7805 po et une largeur de 0.6100 po, doublement scellé pour une longue durée de vie.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    BB204-PF3-R-A453
  • Rpm max.
    800 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 300° F
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique

Aperçu

Description du fabricant
BB204-PF3-R-A453 BRG