Motion
2790
Cône de roulement à rouleaux coniques - 1.3125 po DI, 1.0100 po largeur de cône, 52100 matériau en acier au chrome de qualité roulement
N° D’ARTICLE MI07259011
N° MFR2790
Prix44.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cône de roulement à rouleaux coniques - 1.3125 po DI, 1.0100 po largeur de cône, 52100 matériau en acier au chrome de qualité roulement
N° D’ARTICLE MI07259011
N° MFR2790
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
Prix44.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.3125 po
  • Cône Largeur  
    1.0100 po
  • Rayon du filet
    0.0600 po
  • Largeur de la bague intérieure
    1.0100 po

Détails

  • Cote de précision Abma
    Classe 2
  • Matériau du roulement
    52100 Acier au chrome de qualité roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier doux estampé et formé
  • Gobelet compatible
    2770
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Numéro CUP du fabricant
    8865590005574
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Cônes de roulement à rouleaux coniques
  • Série
    2700
  • Normes respectées
    ASTM A295
  • CUP_NON
    1200106969716

Aperçu

Description du fabricant
2790 TAPERÉ
  • Haute qualité grâce à l’acier à roulement durci
  • Géométrie interne optimisée et technique
  • Fabrication hautement constante, fiable et flexible
  • Conceptions métriques et pouces interchangeables à l’échelle mondiale

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer