Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.2900 po
- Largeur de la bague intérieure36.51 mm
- Extérieur Diamètre3.3760 po
- Conception de diamètre extérieurSphérique
- Global Largeur36.50 mm
- Cote de précisionABEC 1
Détails
- ApplicationAgriculture
- Matériau du roulementAcier SAE 52100
- Type d’alésageCarré
- Type de fermetureDouble scellement
- DescriptionPAR.W209SPPB7 AGRICULTURE
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Description longueCe roulement à outils agricoles est un type d’alésage carré avec un diamètre d’alésage de 1.2900 po, une fermeture double scellée, un diamètre extérieur de 3.3760 po et une largeur globale de 36.50 mm dans les roulements de lignes agricoles et agricoles.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantW209PPB7
- Plage de température de fonctionnement-20 à 300° F
- Type de produitRoulements de lignes agricoles et agricoles
- Fente de remplissage de type ligneUne seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON1200106999768