Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur4.3750 po
- Taille du boulon17 mm
- Alésage Diamètre50 mm
- Global Hauteur1.8410 po
- Longueur totale Diamètre5.6260 po
Détails
- ApplicationFinisseur de lit de semence
- Type d’alésageDroit
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Catalogue du fabricant
- Type de montageBride 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Type de jointJoint de contact
- Type de roulementBalle