Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre25 mm
- Anneau intérieur Largeur0.8460 po
- Anneau extérieur Largeur0.5910 po
- Extérieur Diamètre2.0472 po
- Largeur totale1.2200 po
- Cote de précisionABEC 1
- Poids0.44 lb
Détails
- ApplicationAgriculture
- Matériau du roulementAcier SAE 52100
- Type d’alésageCylindrique
- Type de fermetureJoint unique
- Type de serviceService moyen
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Catalogue du fabricant
- Plage de température de fonctionnement-20 à 300° F
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- Capacité de charge dynamique radiale3147 lbf
- Capacité de charge statique radiale1771 lbf
- Type de jointJoint F
- Type de roulementBalle
- CUP_NON1200106966548