Motion
UCR205-16-SP1
Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre intérieur de 1 po, diamètre extérieur de 52 mm, largeur de 0.7166 po, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI07259139
N° MFRUCR205-16-SP1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre intérieur de 1 po, diamètre extérieur de 52 mm, largeur de 0.7166 po, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI07259139
N° MFRUCR205-16-SP1
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    18.18 mm
  • Anneau extérieur Largeur  
    15 mm
  • Extérieur Diamètre  
    52 mm
  • Largeur totale
    0.7166 po

Détails

  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de service
    Service moyen
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    CX
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Catalogue du fabricant
  • Type de joint
    Joints en caoutchouc Buna-N à lèvre unique des deux côtés
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique

Aperçu

Description du fabricant
UCR205-16-SP1