Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.4375 po
- Angle de contactSans objet
- Largeur de la bague intérieure22 mm
- Extérieur Diamètre3.1496 po
- Global Largeur22 mm
- Cote de précisionABEC 1
Détails
- ApplicationAgriculture, zones à forte contamination
- Matériau du roulementAcier SAE 52100
- Type de roulementRoulements de lignes agricoles et agricoles
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureDouble scellement
- Description208RRRB5 AGRICULTURE
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Dégagement interneC3
- Description longueCe roulement à outils agricoles est un type à alésage droit avec un diamètre d’alésage de 1.4375 po, une fermeture double scellée, un diamètre extérieur de 80 mm et une largeur globale de 22 mm dans les roulements de ligne agricole et agricole.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant208NPPB5
- Plage de température de fonctionnement-20 à 300° F
- Type de produitRoulements de lignes agricoles et agricoles
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Type de jointJoint d’étanchéité Buna N en nitrile pour la conduite sur terre
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON1200106969860