Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage2.1880 po
- Angle de contactSans objet
- Largeur de la bague intérieure33.325 mm
- Extérieur Diamètre100 mm
- Conception de diamètre extérieurSphérique
- Global Largeur33.3 mm
- Cote de précisionABEC 1
Détails
- ApplicationAgriculture
- Matériau du roulementAcier SAE 52100
- Type de roulementRoulements de lignes agricoles et agricoles
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureDouble scellement
- DescriptionGW211RPPB8 AGRICULTURE
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Dégagement interneC3
- Description longueCe roulement à outils agricoles est un type à alésage droit avec un diamètre d’alésage de 2.1880 po, une fermeture double scellée, un diamètre extérieur de 100 mm et une largeur globale de 33.30 mm dans les roulements de ligne agricole et agricole.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant36576
- Plage de température de fonctionnement-20 à 300° F
- Type de produitRoulements de lignes agricoles et agricoles
- Fente de remplissage de type ligneUne seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON1200106965206