Motion
MVM06252D-AP
Moteur c.a. IEC taille - 0.25 kW, 3000 tr/min, 3 ph, 230/400/415 V, 63 châssis, 50 Hz, 3000 tr/min base, S1 Duty
N° D’ARTICLE MI07260100
N° MFRMVM06252D-AP
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur c.a. IEC taille - 0.25 kW, 3000 tr/min, 3 ph, 230/400/415 V, 63 châssis, 50 Hz, 3000 tr/min base, S1 Duty
N° D’ARTICLE MI07260100
N° MFRMVM06252D-AP

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    63
  • Diamètre de l’arbre
    11 mm
  • Poids
    9.700 lb

Détails

  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Régime de base
    3000 tr/min
  • Type de condition de service
    S1 Droits de douane
  • Matériau du cadre
    Aluminium
  • Cote de fréquence
    50 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    78.60 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    IP55
  • kW
    0.25 kW
  • Numéro CUP du fabricant
    781568668535
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    Bipolaire
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/400/415 V
  • Type de produit
    Moteurs à châssis IEC
  • Rpm synchrone
    3000 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
MVM06252D-AP 0.25KW MOTEUR