Motion
FH207-23-AP
Roulement d’insert de bille - Agriculturel - Alésage cylindrique, DI 1-7/16 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI07260762
N° MFRFH207-23-AP
Prix116.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement d’insert de bille - Agriculturel - Alésage cylindrique, DI 1-7/16 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI07260762
N° MFRFH207-23-AP
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
Prix116.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-7/16 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.0000 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.7480 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.8346 po
  • Largeur totale
    1.5300 po
  • Cote de précision
    ABEC 1

Détails

  • Application
    Agriculture
  • Matériau du roulement
    Acier SAE 52100
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de service
    Service moyen
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Catalogue du fabricant
    À partir des impressions
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 300° F
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Type de joint
    Joint Buna N simple
  • CUP_NON
    1200106219477

Aperçu

Description du fabricant
FH207-23A INSERT MONTÉ