Motion
UCF308-40MM-AP-MF

PEER BEARING CO (SKF)
UCF308-40MM-AP-MF

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 40 mm, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI07260777
N° MFRUCF308-40MM-AP-MF
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER BEARING CO (SKF)
UCF308-40MM-AP-MF

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 40 mm, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI07260777
N° MFRUCF308-40MM-AP-MF
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    4.4090 po
  • Taille du boulon
    0.7480 po
  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Longueur totale Diamètre  
    5.9060 po
  • Largeur totale
    2.2050 po

Détails

  • Application
    Tillage — Finisseur de grains
  • Type d’alésage
    Droit
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Non lubrifiable
  • Catalogue du fabricant
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Type de roulement
    Balle

Aperçu

Description du fabricant
UCF308-40MM-AP-MF

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer