Motion
205KRP2-6PF
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 0.7560 po de diamètre intérieur, 2.0472 po de diamètre extérieur, 0.8310 po de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI07262156
N° MFR205KRP2-6PF
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 0.7560 po de diamètre intérieur, 2.0472 po de diamètre extérieur, 0.8310 po de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI07262156
N° MFR205KRP2-6PF
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.7560 po
  • Largeur de la bague intérieure
    3.8125 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.0472 po
  • Global Largeur  
    0.8310 po
  • Cote de précision
    ABEC 1

Détails

  • Application
    Agriculture
  • Matériau du roulement
    Acier SAE 52100
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    205KRP2-6PF ROULEMENTS
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Description longue
    Le 205KRP2-6PF est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 0.7560 po avec un diamètre extérieur de 2.0472 po et une largeur de 0.8310 po, doublement scellé pour une longue durée de vie.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    205KRP2-6PF
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 300° F
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique

Aperçu

Description du fabricant
205KRP2-6PF ROULEMENTS