Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.2500 po
- Angle de contactSans objet
- Largeur de la bague intérieure36.510 mm
- Extérieur Diamètre85 mm
- Conception de diamètre extérieurSphérique
- Global Largeur1.4380 po
- Cote de précisionABEC 1
Détails
- ApplicationAgriculture
- Matériau du roulementAcier SAE 52100
- Type de roulementRoulements de lignes agricoles et agricoles
- Type d’alésageCarré
- Type de fermetureDouble scellement
- DescriptionGW209SPP8 AGRICULTURE
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Dégagement interneC3
- Description longueCe roulement d’outils agricoles est un type d’alésage carré avec un diamètre d’alésage de 1.2500 po, une fermeture double scellée, un diamètre extérieur de 85 mm et une largeur globale de 1.4380 po dans les roulements de ligne agricoles et agricoles.
- Numéro de catalogue du fabricant47103
- Plage de température de fonctionnement-20 à 300° F
- Type de produitRoulements de lignes agricoles et agricoles
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON1200106946243