Motion
FD211-1-1/2SQ
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 1-1/2 po, montage sur bride 4-Bolt, matériau de boîtier en acier pressé, roulement sans expansion (fixe), joint à lèvres 3
N° D’ARTICLE MI07262897
N° MFRFD211-1-1/2SQ
Prix244.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 1-1/2 po, montage sur bride 4-Bolt, matériau de boîtier en acier pressé, roulement sans expansion (fixe), joint à lèvres 3
N° D’ARTICLE MI07262897
N° MFRFD211-1-1/2SQ
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
Prix244.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    5.5000 po
  • Alésage Diamètre  
    1-1/2 po
  • Largeur de la bague intérieure
    2.0000 po
  • Longueur totale Diamètre  
    5.5000 po
  • Largeur totale
    2.0000 po

Détails

  • Application
    Agriculture
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Carré
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Acier pressé
  • Catalogue du fabricant
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 300° F
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Type de joint
    3 Joint à lèvres
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    1200106975618

Aperçu

Description du fabricant
GFD211SPPB AGRICULTURE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer