Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage1.9375 po
- Largeur de la base0.8130 po
- Longueur du boulon du centre au centre5.4063 po
- Diamètre à l’alésage1-1/2 po
- Hauteur totale4.0000 po
- Longueur totale7.2500 po
- Largeur totale2.3350 po
Détails
- ApplicationAgriculture
- Type d’alésageDroit
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Construction du logementSolide
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationGraisse, (L151) Mobil Polyrex EM
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Type de jointJoints en caoutchouc Buna-N à une lèvre des deux côtés