Motion
CRFTS-PN209

SEALMASTER
CRFTS-PN209

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - Alésage de 45 mm, bride 2-Bolt, verrouillage du collet concentrique, matériau de boîtier en acier inoxydable, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint à lèvres triple haute performance
N° D’ARTICLE MI07263712
N° MFRCRFTS-PN209
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
CRFTS-PN209

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - Alésage de 45 mm, bride 2-Bolt, verrouillage du collet concentrique, matériau de boîtier en acier inoxydable, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint à lèvres triple haute performance
N° D’ARTICLE MI07263712
N° MFRCRFTS-PN209
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    5.8438 po
  • Taille du boulon
    0.5625 po
  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Global Hauteur  
    3.0469 po
  • Longueur totale Diamètre  
    7.0625 po
  • Poids
    5 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Lubrifiant
    NLGI 2 NSF H1 Graisse de qualité alimentaire
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 220 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7901 lbf
  • Roulement de rechange
    PN-209
  • Type de joint
    Joint à lèvres triple haute performance
  • Série
    FEUILLES
  • Type de roulement
    Balle

Aperçu

Description du fabricant
CRFTS-PN209T 2BOLT FLG 45MM
  • Insert en acier revêtu de nickel sans électrolyte à forte teneur en phosphore avec technologie d’étanchéité brevetée
  • Joint à lèvres triple haute performance
  • Les flingers en acier inoxydable et les matériaux pour les lèvres FKM offrent une forte résistance aux contaminants
  • Spécialement conçu pour les industries avec des environnements de lavage corrosifs tels que les aliments et les boissons, les produits pharmaceutiques et la transformation chimique
  • Les vis d'arrêt sont en acier inoxydable série 300
  • Le contact équilibré à trois points espacé de 120° réduit les vibrations de distorsion de l’anneau intérieur, réduit le bruit et améliore la fiabilité

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté