Motion
3804 100/1 WR 143TC DOUBLE SORTIE

HUB CITY INC
3804 100/1 WR 143TC DOUBLE OUTPUT

3804 100/1 WR 143TC Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à double sortie et à angle droit - Double réduction, 100:1 Rapport, 3.75 po de distance centrale, C-Face Quill, 0.8750 po de taille d’entrée, 143TC trames
N° D’ARTICLE MI07264245
N° MFR3804 100/1 WR 143TC DOUBLE OUTPUT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
3804 100/1 WR 143TC DOUBLE OUTPUT

3804 100/1 WR 143TC Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à double sortie et à angle droit - Double réduction, 100:1 Rapport, 3.75 po de distance centrale, C-Face Quill, 0.8750 po de taille d’entrée, 143TC trames
N° D’ARTICLE MI07264245
N° MFR3804 100/1 WR 143TC DOUBLE OUTPUT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    3.7500 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    3804
  • Débit maximal tr/min
    17.50 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    7805 po-lb à 17.5 tr/min de sortie
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    143TC
  • Taille de sortie
    1.5000 po
  • Ratio
    100:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    11 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    16-1/4 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    15-1/2 po
  • Poids
    115 lb

Détails

  • Dessin CAD
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0230-32183
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798990774
  • Puissance d’entrée maximale
    3.290 ch à 1750 tr/min
  • Type de sortie
    Solide
  • Réduction
    Double
  • Série
    3800
  • CUP_NON
    662798990774

Aperçu

Description du fabricant
0230-32183 3804 100/1 WR 143TC DOUBLE
  • Conception modulaire
  • Dimensions de montage universelles
  • Capacité thermique accrue et efficacité accrue
  • Boîtier en fonte
  • Joints Viton