Motion
6200DDU
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 10 mm diamètre intérieur, 30 mm diamètre extérieur, 9 mm largeur
N° D’ARTICLE MI07264474
N° MFR6200DDU
Prix24.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 10 mm diamètre intérieur, 30 mm diamètre extérieur, 9 mm largeur
N° D’ARTICLE MI07264474
N° MFR6200DDU

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix24.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    10 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    9 mm
  • Extérieur Diamètre  
    30 mm
  • Hauteur totale
    9 mm
  • Longueur totale
    9 mm
  • Global Largeur  
    9 mm

Détails

  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Pays d’origine
    JP
  • Caractéristiques et avantages
    • Le type de roulements à rouleaux le plus courant • Les rainures de la canalisation sur les anneaux intérieurs et extérieurs ont des arcs circulaires d’un rayon légèrement plus grand que celui des billes • Les charges axiales et radiales peuvent être imposées dans les deux sens et, en raison de leur faible couple, elles sont très adaptées aux endroits où des vitesses élevées et une faible perte de puissance sont requises • Offert en style ouvert ou avec des blindages en caoutchouc (suffixe VV) ou en acier (suffixe ZZ) et sont prélubrifiés • Applications : Transmissions, moteurs électriques et génératrices, appareils électriques, pompes et compresseurs, ventilateurs et ventilateurs, changeurs de vitesse, boîtes d’engrenages et entraînements, machinerie de travail du bois, équipement de pelouse et de jardin, turbines, machinerie agricole, la construction et la machinerie des champs pétrolifères, ascenseurs, l’équipement de transport, palans et grues, outils électriques, vannes industrielles, laminoir et la machinerie textile, la machinerie à papier et d’impression, les produits alimentaires et les machines d’emballage, équipement médical et dentaire (très petit), équipement robotique (mince), embrayages industriels, joints coulissants • Fabricant : NSK
  • Code d’harmonisation
    8482105044
  • Description longue
    Le 6200DDU est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 10mm et un diamètre extérieur de 30mm , adapté aux machines et aux équipements.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6200DDU
  • Numéro CUP du fabricant
    029176063824
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176063824

Aperçu

Description du fabricant
6200 DDU BRG
  • Type de roulements à rouleaux le plus courant
  • Les rainures de la canalisation sur les anneaux intérieurs et extérieurs ont des arcs circulaires d’un rayon légèrement plus grand que celui des balles
  • Les charges axiales et radiales peuvent être imposées dans les deux sens et, en raison de leur faible couple, elles sont très adaptées là où des vitesses élevées et une faible perte de puissance sont requises
  • Offert en style ouvert ou avec blindage en caoutchouc (suffixe VV) ou en acier (suffixe ZZ) et prélubrifié
  • Applications : Transmissions, moteurs électriques et génératrices, appareils électriques, pompes et compresseurs, ventilateurs et ventilateurs, changeurs de vitesse, boîtes d’engrenages et entraînements, machinerie de travail du bois, équipement de pelouse et de jardin, turbines, machinerie agricole, la construction et la machinerie des champs pétrolifères, ascenseurs, transport d’équipement, palans et grues, outils électriques, vannes industrielles, laminoir et la machinerie textile, la machinerie à papier et d’impression, les produits alimentaires et les machines d’emballage, équipement médical et dentaire (très petit), équipement robotique (mince), embrayages industriels, joints coulissants
  • Fabricant : NSK